Referanser
Bahco:NS104-86
Rubix:6012820
EAN:7314150294879

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 86MM - NS104-86
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3985 g |
|---|---|
| Åpning | 86 mm |
| Lengde | 355 mm |
| Vekt | 3915 g |
| Størrelse | 86 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 671,59 kr Eks. mva
/ stykk
9 589,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
