Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NSB104-36
Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NSB104-36
Rubix:6381208
EAN:7314150316755




Produktinformasjon : Non-sparking slogging ring, Copper Beryllium, 36mm - NSB104-36 - BAHCO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 36 mm |
|---|---|
| Lengde | 205 mm |
| Vekt | 600 g |
| Størrelse | 36 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 197,56 kr Eks. mva
/ stykk
2 746,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
