Referanser
Bahco:BWHEPSH8
Rubix:6457371
EAN:7314150264889

Produktinformasjon : Wheel Hub Plate W/Slid Hammer - BWHEPSH8 - Bahco
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 14500 g |
|---|---|
| Type | spesialhammer |
| Seksjons dimensjoner | 150 mm |
| Lengde | 960 mm |
| Vekt | 10400 g |
| Diameter | 14 mm |
| Form | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 452,86 kr Eks. mva
/ stykk
9 316,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
