Referanser
Stahlwille:03010026
Rubix:6021243
EAN:4018754005345



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 12-KANT 1/2'' 50 26 - 3010026 - STAHLWILLE
50 - Sockets
Apertura mm
metric Dimensiones:
DIN 3124/ISO 2725-1
E DIN EN 3709
ASME B 107.5 M
American Dimensiones:
ASME B 107.1
Fed. Spec. GGG-W-641
SAE AS 954-E (test loads)
HPQ® high performance steel
Chrome plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x35x42 mm |
|---|---|
| Vekt | 122 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 34.4 mm |
| Lengde | 42 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 122 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
174,05 kr Eks. mva
/ stykk
217,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel