Referanser
Bahco:1997M/7T
Rubix:424994
EAN:7314151059439

Produktinformasjon : UNBRAKONKL MAPPESETT 7 1997M - 1997M/7T
Leveres i plastmappe med hull for oppheng
Størrelsene er avmerket på toppen av lommen for enkel identifisering
Størrelsene er avmerket på toppen av lommen for enkel identifisering
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| Antall elementer | 7 |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 2 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
566,92 kr Eks. mva
/ stykk
708,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
