Referanser
Bahco:1998M/6T
Rubix:430478
EAN:7314150186204

Produktinformasjon : OFFSET KEYS SET 6PCS NICKEL - 1998M/6T
Egenskaper
•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Antall elementer | 6 |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
114,20 kr Eks. mva
/ stykk
142,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
