Referanser
Bosch:2608685863
Rubix:6440111
EAN:3165140564144



Produktinformasjon : Hammerbor SDS-MAX 4 18x400/540mm - 2608685863 - Bosch
For concrete, reinforced concrete and masonry. Suitable for all SDS-max drills. 4-cutting bits with optimized price/performance ratio.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 650 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 640x40x20 mm |
| Vekt emballert | 708 g |
| Total lengde | 520 mm |
| Borre diameter | 18 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Hus materiale | hss |
| Type hale | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
464,72 kr Eks. mva
/ stykk
580,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
