Referanser
Portwest:FW34BKR41
Rubix:6018402
EAN:5036108198245

Dokumenter
Produktinformasjon : Steelite Lusum Safety Trainer S1P HRO, Svart, str. 41 - FW34BKR41 - PORTWEST
Low profile safety trainer with eye catching two tone colouring.
Heat resistant rubber outsole with steel toecap and midsole.
Heat resistant rubber outsole with steel toecap and midsole.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 41 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Sikkerhetskategori | s1p |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | snøre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
41