Unisex vernesko Portwest FW46BKR44
FW46 - Steelite Executive Brogue S1P
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Portwest:FW46BKR44
Rubix:6395140
EAN:5036108181476

Dokumenter
Produktinformasjon : Steelite Executive Brogue S1P, Svart, str. 44 - FW46BKR44 - PORTWEST
Brogue style executive safety shoe manufactured from Brazilian full grain cow leather with a special moisture management fabric for extra comfort. Protective steel toecap. Steel midsole. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. Full grain leather for long lasting protection. Pierce resistant steel midsole.
Standard : EN20345 S1P
Standard : EN20345 S1P
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 44 |
|---|---|
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Sikkerhetskategori | s1p |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | snøre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
990,74 kr Eks. mva
/ par
1 238,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel