Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41444446
Dobbel endet ringnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41444446
Rubix:6185372
EAN:4018754022540



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 20 A 7/8 X 15/16 - 41444446 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 36x35x340 mm |
|---|---|
| Vekt | 363 g |
| Åpning | 7/8 x 15/16 |
| Lengde | 330 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 34.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 051,05 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 563,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
