Tilbehør for forberedelse trykkluft Festo FRM-H-1/4-D-MINI
FRM branching module
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:FRM-H-1/4-D-MINI
Rubix:489033
Produsent:162789
EAN:4052568072513

Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelarblock, FRM-H-1/4-D-MINI - 162789 - FESTO
Branching Module FRM-H-1/4-D-MINI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0,15 - 16 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=2000 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 341,19 g |
|---|---|
| Type | branching module frm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 242,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 553,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel