Tilbehør for forberedelse trykkluft Festo FRM-3/4-D-MAXI
FRM Branching Module
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:FRM-3/4-D-MAXI
Rubix:489724
Produsent:164955
EAN:4052568073510

Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelarblock, FRM-3/4-D-MAXI - 164955 - FESTO
Branching Module FRM-3/4-D-MAXI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 16 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=20000 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 710 g |
|---|---|
| Type | frm branching module |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 596,92 kr Eks. mva
/ stykk
1 996,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel