Monobloc skjærer GISS Cutline 867489
Freser - hss co8% kort rekkevidde - senterskjæring 3 riller - tialn
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:7978836
GISS Cutline:867489
Rubix:6256615
EAN:3660338214684

Dokumenter
Produktinformasjon : 3 FLUTE END MILL - HSS Co8 - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - COATING TIALN - DIAMETER 3
Milling bit - hss co8% short range - centre cut 3 flutes - tialn
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 6 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Lengde på kutt | 8 mm |
| Total lengde | 52 mm |
| Senter kutt | yes |
| Skjæremateriale | hss-co |
| Overflatebehandling | tialn |
| Maskinerings materiale | steel, aluminium, copper, bronze, brass |
Vis UNSPSC/ECL@SS
282,44 kr Eks. mva
/ stykk
353,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel