Monobloc skjærer GISS Cutline 867453

2 fl›yte sporbor - hss co8% - kort serie

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:7978661
GISS Cutline:867453
Rubix:6256600
EAN:3660338214356
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter6 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Cutline Pinnefres Kort 2-Skjærs 6mm HSS Co 8% DIN 327N


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter6 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt8 mm
Total lengde52 mm
Senter kuttyes
Skjærematerialehss-co
Maskinerings materialesteel, aluminum, copper, bronze, brass
Kutte vinkel30 °
149,16 kr Eks. mva
/ stykk
186,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel