Verktøysett til verktøyvogner Roebuck 890408

FOAM INLAYS 7 COMBINATION SPANNERS AF TYPE A

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:890408
Rubix:6353372
EAN:3660338429316
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall elementer7
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : FOAM INLAYS 7 COMBINATION SPANNERS AF TYPE A 180 X 410 x 30mm


 Suitable For Use with Roller Cabinet Product:  ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469


Composition (''):
Ø 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4
Some sizes are available individually

Egenskaper

High density polyethylene foam: 45Kg/m3 providing resistance and very good hold.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer7
Høyde30 mm
Bredde180 mm
Dybde410 mm
619,97 kr Eks. mva
/ stykk
774,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel