Verktøysett til verktøyvogner Stahlwille 96830128
Verktøyskuff-kontrollsystem
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:96830128
Rubix:6139201
EAN:4018754248834



Dokumenter
Produktinformasjon : INLEGG TCS FOR VERKTØYTRALLE 13217 12-DELER WT 17/12 - 96830128 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 30x250x460 mm |
|---|---|
| Vekt | 1485 g |
| Antall elementer | 12 |
| Høyde | 30 mm |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 250 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 323,37 kr Eks. mva
/ stykk
5 404,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
