Referanser
Stahlwille:96838752
Rubix:6183724
EAN:4018754163588



Dokumenter
Produktinformasjon : VERKTØYSORTIMENT 3/8'' TCS 456/16/6 - 96838752 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x350x175 mm |
|---|---|
| Vekt | 1490 g |
| Antall elementer | 22 |
| Høyde | 40 mm |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 350 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 184,25 kr Eks. mva
/ stykk
5 230,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
