Trykkregulator Festo VMPA1-FT-NW1.0-10

Flow control

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA1-FT-NW1.0-10
Rubix:505723
Produsent:572547
EAN:4052568102487
VMPA1-FT-NW1.0-10 Flow control

Teknisk sammendrag

Min. service trykk-0.9 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fast spjäll, VMPA-FT-NW1.0-10 - 572547 - FESTO


Flow control VMPA1-FT-NW1.0-10 Valve function=Throttle function, Pneumatic Connection, port 1=Sub-base, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=36 - 41 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Fixed restrictor VMPA1-FT-NW1.0-10 572547

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1,45 g
Min. service trykk-0.9 bar
Maks service trykk10 bar
602,28 kr Eks. mva
/ stykk
752,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel