Referanser
Festo:VFFG-T-M5-7
Rubix:510049
Produsent:8025711
EAN:4052568063030

Dokumenter
Produktinformasjon : Sprypventil, VFFG-T-M5-7 - 8025711 - FESTO
Flow control VFFG-T-M5-7 Valve function=Throttle function, Mounting type=with thread, Standard nominal flow rate in flow control direction=19,1 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Ambient temperature=-5 - 60 °C
Flow Control Vffg-T-M5-7 8025711
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,35 g |
|---|---|
| Min. service trykk | -0.9 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
211,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
264,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel