Trykkregulator Festo MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

MS9-LR pressure regulating valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
Rubix:504418
Produsent:564142
EAN:4052568211639
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS Pressure regulator

Teknisk sammendrag

Min. service trykk0.3 bar
Maks service trykk7 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tryckregulator, MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS - 564142 - FESTO


Pressure regulator MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Pressure regulating valve

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2245 g
Min. service trykk0.3 bar
Maks service trykk7 bar
4 262,48 kr Eks. mva
/ stykk
5 328,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel