Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 479125133389M
Softshelljakke varsel dame (4791)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:479125133389M
Rubix:6400879
EAN:7330509776599

Produktinformasjon : Softshelljakke varsel dame (4791), Gul/Marineblå, M - 479125133389M
Lett softshelljakke med damepassform som takket være sitt materiale er ekstremt myk, smidig og behagelig. Den to-fargede jakken har kontrastfarger på utsatte områder for optimal synlighet og sikkerhet. Varseljakken har den lette, tøyelige følelsen og samtidig styrken som et arbeidsplagg bør ha. I tillegg er materialet er vanntett og hetten er avtakbar. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, verneklær med høy synlighet.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | softshelljakke varsel dame gul/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel