Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936676351
Flat slipeskive 39C
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:69936676351
Rubix:6202309
Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPESKIVE 200X20X32 39C80KVS - 69936676351 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 200x20x32mm Gr80
Bruksområder
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 20 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
746,99 kr Eks. mva
/ stykk
933,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig

