Flat og høyfast skive Spartex RONDCAR17,5A4
Firkantede skiver for trekonstruksjoner
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDCAR17,5A4
Rubix:6418722
Produsent:04364175
EAN:4043377033505


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
Produktinformasjon : DIN 436 Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner A4 50X17,5X5
Square washers for wood constructions A4 50X17,5X5 DIN 436
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Standard | DIN 436 |
| Metrisk diameter | M17 |
| Tykkelse | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
181 749,69 kr Eks. mva
/ pakke
227 187,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel