Flat og høyfast skive Spartex RONDCAR11A2
Firkantede skiver for trekonstruksjoner
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDCAR11A2
Rubix:6418727
Produsent:0436211
EAN:4043377033420


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
Produktinformasjon : DIN 436 Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner A2 30X11X3
Square washers for wood constructions A2 30X11X3 DIN 436
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Standard | DIN 436 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
310,73 kr Eks. mva
/ pakke
388,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel