Referanser
Erstattet ref.:881167
Spartex:RONPLU6,4A2
Rubix:6418106
Produsent:9021264
EAN:4043377198150


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A2 18X6,4X1,8 - 9021264
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A2 18X6,4X1,8 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
| Standard | DIN 9021 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 1.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
396,64 kr Eks. mva
/ pakke
495,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6.4 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
18 mm
Standard
Metrisk diameter
M6