Referanser
Bahco:9629-32
Rubix:6293329
EAN:7314150388592

Dokumenter
Produktinformasjon : Flatbor for tre 32 mm x 152 mm - 9629-32 - Bahco
Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Egenskaper
Flat Drill Bits for Wood
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 152 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 32 mm |
| Hus materiale | stål |
| hale diameter | 6.35 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 46 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
