Referanser
Bosch:2608585713
Rubix:361675
EAN:3165140488839



Produktinformasjon : SPIRALBORR 7X160X235MM SEXKANTFÄSTE - 2608585713 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 295x29x21 mm |
| Vekt emballert | 55 g |
| Total lengde | 235 mm |
| Borre diameter | 7 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 160 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
153,08 kr Eks. mva
/ stykk
191,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
