Referanser
Milwaukee:4932363687
Rubix:6362585
EAN:4002395331857

Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor 20x230 mm - 4932363687 - MILWAUKEE
For krevende presisjonsboring i mykt eller hardt treverk, store tverrprofiler, gulvplater, kryssfiner og limtre. Lewis-spordesign til rask fjerning av spon. Med Hex skaft for sikkert feste i chucken.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 230 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 20 mm |
| Hus materiale | stål |
| hale diameter | 11 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 155 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
210,62 kr Eks. mva
/ stykk
263,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
