Flenslager hus INA RCJT70-XL

Flanged housing unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:RCJT70-XL
Rubix:171950
Produsent:0008774330000
EAN:4064327885678
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Bredde160 mm
Feste senter-senter avstand216 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : RCJT70 INA


Housing units RCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, R seals

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Bredde160 mm
Feste senter-senter avstand216 mm
Materialecast iron
Høyde18 mm
Lengde258 mm
Seriercjt..-xl
Total bredde kulelager160 mm
Dianeter på feste hull21 mm
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r44000 N
Basic dynamic load, radial - Cr62000 N
Ytter diameter (inch)258 mm
9 744,30 kr Eks. mva
/ stykk
12 180,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel