Referanser
INA:TFE30-XL
Rubix:173128
Produsent:0008571570000
EAN:4012802798777


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Bredde | 48.5 mm |
| Feste senter-senter avstand | 105 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : TFE30-XL INA
Housing units TFE, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Bredde | 48.5 mm |
| Feste senter-senter avstand | 105 mm |
| Materiale | cast iron |
| Høyde | 127 mm |
| Lengde | 127 mm |
| Serie | tfe..-xl |
| Dianeter på feste hull | 9 mm |
| Antall hull | 4 |
| Basic static load, radial - C0r | 11300 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 20700 N |
| Ytter diameter (inch) | 127 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 633,73 kr Eks. mva
/ stykk
3 292,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel