Referanser
Festo:FKC-50/63
Rubix:499760
Produsent:545240
EAN:4052568184117

Dokumenter
Produktinformasjon : Medbringare, FKC-50/63 - 545240 - FESTO
Moment compensator FKC-50/63 for linear drive DGC-G. Size=50/63, Radial deviation +/-=4 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Brief maximum permitted load in force direction +/-=5000 N
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1123,7 g |
|---|---|
| Type | piston attachment |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 642,03 kr Eks. mva
/ stykk
2 052,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel