Referanser
Festo:HNC-125
Rubix:490604
Produsent:174375
EAN:4052568074838

Dokumenter
Produktinformasjon : Fotfäste, HNC-125 - 174375 - FESTO
Foot Mounting HNC-125 Size=125, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1843 g |
|---|---|
| Type | foot mounting |
Vis UNSPSC/ECL@SS
519,23 kr Eks. mva
/ stykk
649,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel