Tilbehør og deler til sylinder Festo FKC-25

FKC Driver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FKC-25
Rubix:498306
Produsent:538715
EAN:4052568176419
FKC-25 Moment compensator

Teknisk sammendrag

Typepiston attachment
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Medbringare, FKC-25 - 538715 - FESTO


Moment compensator FKC-25 for linear drive DGC-G. Size=25, Radial deviation +/-=2,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Brief maximum permitted load in force direction +/-=3000 N

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt132 g
Typepiston attachment
1 285,38 kr Eks. mva
/ stykk
1 606,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel