Tilbehør og deler til sylinder Festo FK-M5

FK self-aligning rod coupler

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FK-M5
Rubix:483950
Produsent:30984
EAN:4052568003807
FK-M5 Self-aligning rod coupler

Teknisk sammendrag

Typeself-aligning rod coupler
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : FK-M5


Self-aligning rod coupler FK-M5 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M5, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=20 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)39x15x15 mm
Vekt21,2 g
Typeself-aligning rod coupler
Tilkobling 1m5
185,27 kr Eks. mva
/ stykk
231,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel