Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMD-42-40-20-16X25-U
Coupling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMD-42-40-20-16X25-U
Rubix:509130
Produsent:1781043
EAN:4052568247843

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMD-42-40-20-16X25-U - 1781043 - FESTO
Coupling EAMD-42-40-20-16X25-U Holder diameter 1=20 mm, Holder diameter 2=26 mm, Size=42, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min
Coupling EAMD-42-40-20-16X25-U 1781043
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 190,64 g |
|---|---|
| Type | spindle coupling eamd |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 300,91 kr Eks. mva
/ stykk
1 626,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel