Referanser
Festo:SNC-80
Rubix:490616
Produsent:174387
EAN:4052568004835

Dokumenter
Produktinformasjon : Svängfäste, SNC-80 - 174387 - FESTO
Swivel flange SNC-80 Size=80, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=630 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x100x65 mm |
|---|---|
| Vekt | 705,21 g |
| Type | swivel flange |
| Tilkobling 1 | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
388,56 kr Eks. mva
/ stykk
485,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel