Tilbehør og deler til sylinder Festo FK-M12

FK Flexo Coupling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FK-M12
Rubix:482043
Produsent:2064
EAN:4052568008208
FK-M12 Self-aligning rod coupler

Teknisk sammendrag

Typeself-aligning rod coupler
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flexokoppling, FK-M12 - 2064 - FESTO


Self-aligning rod coupler FK-M12 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M12, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=210 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x81x32 mm
Vekt223,5 g
Typeself-aligning rod coupler
Tilkobling 1m12
298,86 kr Eks. mva
/ stykk
373,58 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel