Metriske ringer - fjærskive Spartex RONFLEXA10,5A1.4310
Fjærskive form A, kuppelformet
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONFLEXA10,5A1.4310
Rubix:6418444
Produsent:0137210
EAN:4043377025449


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
Produktinformasjon : DIN 137 Fjäderbrickor modell A, välvda A1.4310 18X10,5X0,8
Curved spring washers type A A1.4310 18X10,5X0,8 DIN 137
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Type | elastic discs |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
174,69 kr Eks. mva
/ pakke
218,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
18 mm
Metrisk diameter
M10