Referanser
Spartex:ECCAR16A4-80
Rubix:6405184
Produsent:0557416
EAN:4043377044273


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 16 mm |
Produktinformasjon : DIN 557 Kluvna muttrar A4-80 16 - 0557416
Slotted round nuts A4-80 16 DIN 557
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 16 mm |
| For skruer | m16 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 629,44 kr Eks. mva
/ pakke
5 786,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel