Referanser
Spartex:ECHUFF1,5.14A2-70ISO
Rubix:6404290
Produsent:8673214 15
EAN:4043377352200


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 14 mm |
Produktinformasjon : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A2-70 14 - 8673214 15
Hexagon nuts with fine pitch thread A2-70 14
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 14 mm |
| For skruer | m14 |
| Klasse | A2-70 |
| Skiftenøkkel | sw21 |
| Gjengeskjæring | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
428,72 kr Eks. mva
/ pakke
535,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
14 mm
For skruer
m14