Flat og høyfast skive Spartex CAROSU13,5A2
Firkantede skråplater for U-braketter
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CAROSU13,5A2
Rubix:6420300
Produsent:04342135
EAN:4043377033154


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
Produktinformasjon : DIN 434 Profilstångsbrickor för U-profil A2 X13,5 - 04342135
Square taper washers for U-sections A2 X13,5 DIN 434
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 434 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type | plaquettes obliques carrées |
Vis UNSPSC/ECL@SS
399,05 kr Eks. mva
/ pakke
498,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel