Referanser
Festo:MS4-LFM-1/8-BRM
Rubix:495735
Produsent:529465
EAN:4052568085186

Dokumenter
Produktinformasjon : Finfilter, MS4-LFM-1/8-BRM - 529465 - FESTO
Fine Filter MS4-LFM-1/8-BRM 1 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Series=MS, Size=4, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 235 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | g 1/8 '' |
| Filterenhet | 1 µm |
| Materiale | die-cast aluminium |
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 14 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
735,54 kr Eks. mva
/ stykk
919,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel