Referanser
Festo:LFP-D-MAXI-40M
Rubix:494841
Produsent:363664
EAN:4052568045807

Dokumenter
Produktinformasjon : Filterpatron, LFP-D-MAXI-40M - 363664 - FESTO
Filter cartridge LFP-D-MAXI-40M Used in conjunction with Service units. Size=Maxi, Series=D, Grade of filtration=40 µm, Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 51x35x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 17,45 g |
| Gjengediameter (tommer) | 1 '' |
| Filterenhet | 40 µm |
| Type | filter cartridge lfp-d-maxi-40m 363664 |
| Materiale | metal |
| Luftmengde | 3800 l/min |
| Min. service trykk | 2 bar |
| Maks service trykk | 12 bar |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Tilkobling | g1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
560,45 kr Eks. mva
/ stykk
700,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel