Referanser
Festo:LFMB-D-MINI-DA
Rubix:496345
Produsent:532811
EAN:4052568086299

Dokumenter
Produktinformasjon : Finfilter, LFMB-D-MINI-DA - 532811 - FESTO
Fine Filter LFMB-D-MINI-DA Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, manual Condensate drain. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 356,2 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 1/8 '' |
| Filterenhet | 1 µm |
| Type | fijnfilter lfmb-d-mini-da 532811 |
| Materiale | housing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate); filter element: boron silicate mesh |
| Luftmengde | 675 l/min |
| Min. service trykk | 1 bar |
| Maks service trykk | 16 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Tilkobling | sub-base |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 097,43 kr Eks. mva
/ stykk
2 621,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel