Referanser
Festo:MS9-LFM-1-BUV-HF
Rubix:501713
Produsent:553044
EAN:4052568195243

Dokumenter
Produktinformasjon : Finfilter, MS9-LFM-1-BUV-HF - 553044 - FESTO
Fine Filter MS9-LFM-1-BUV-HF 1 µm Filter, metal bowl guard, high flow rate, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=(* fully automatic, * manual momentary-contact)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter (tommer) | 1 '' |
|---|---|
| Filterenhet | 1 µm |
| Materiale | die-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, wrought aluminium alloy, pa, nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 414,71 kr Eks. mva
/ stykk
5 518,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel