Referanser
Festo:MS12-LFP-C
Rubix:497615
Produsent:537143
EAN:4052568088002

Teknisk sammendrag
| Gjengediameter (tommer) | g1, g1 1/4, g1 1/2 or g2 '' |
|---|---|
| Filterenhet | 5 µm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Filterpatron, MS12-LFP-C - 537143 - FESTO
Filter cartridge MS12-LFP-C For MS series, degree of filtration: 5 µm Size=12, Series=MS, Grade of filtration=5 µm, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=295 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 139x69x76 mm |
|---|---|
| Vekt | 339,9 g |
| Gjengediameter (tommer) | g1, g1 1/4, g1 1/2 or g2 '' |
| Filterenhet | 5 µm |
| Type | filter cartridge |
| Materiale | sintered bronze |
| Luftmengde | 14000 l/min |
| Min. service trykk | 0.8 bar |
| Maks service trykk | 20 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
525,69 kr Eks. mva
/ stykk
657,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel