Tilbehør og deler til sylinder Festo FK-M8

FC Flexo Koblinger

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FK-M8
Rubix:482041
Produsent:2062
EAN:4052568000028
FK-M8 Self-aligning rod coupler

Teknisk sammendrag

Typeflexo coupling
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : FK-M8


Self-aligning rod coupler FK-M8 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M8, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=50 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x19x18 mm
Vekt50,86 g
Typeflexo coupling
Tilkobling 1m8
220,80 kr Eks. mva
/ stykk
276,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel