Tilbehør og deler til sylinder Festo EAPR-S1-S-33-200/230-S
Sensor Rail
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAPR-S1-S-33-200/230-S
Rubix:504104
Produsent:562623
EAN:4052568099404

Dokumenter
Produktinformasjon : Givarlist, EAPR-S1-S-33-200/230-S - 562623 - FESTO
Sensor rail EAPR-S1-S-33-200/230-S Size=33, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=69 g
Sensor rail EAPR-S1-S-33-200/230-S 562623
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 350x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 100,2 g |
| Type | sensor strip eapr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
562,78 kr Eks. mva
/ stykk
703,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel