Tilbehør og deler til sylinder Festo FK-M27X2

FC Flexo Coupling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FK-M27X2
Rubix:483091
Produsent:10485
EAN:4052568009052
FK-M27X2 Self-aligning rod coupler

Teknisk sammendrag

Typeself-aligning rod coupler
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flexokoppling, FK-M27X2 - 10485 - FESTO


Self-aligning rod coupler FK-M27X2 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M27x2, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=2100 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)164x66x78 mm
Vekt2031 g
Typeself-aligning rod coupler
Tilkobling 1m27x2
1 969,52 kr Eks. mva
/ stykk
2 461,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel