Referanser
Spartex:BOUOEIL20X130EFA2-50
Rubix:6420410
Produsent:0444220 130/130
EAN:4043377409836


Teknisk sammendrag
| Lengde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A2-50 20X130 - 0444220 130/130
Eye bolts type LB A2-50 20X130 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 591,34 kr Eks. mva
/ pakke
4 489,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
130 mm